Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total9.8 pulg.
- Peso de la herramienta4.89 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga56 cfm
- DescripciónAfiladora de troqueles angular de 1/4"
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza1.5 CV
- Número de stock del fabricante6151604420
- Número de Upc del fabricante015451780449
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- Velocidad máxima12000 rpm
- UPC_NO015451780449
Descripción general
- Molinillo de troqueles en ángulo de aire - motor 1.5hp regulado
- 12000rpm
- botón de bloqueo del husillo
- escape trasero
- CP3550-120ACC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación