Motion
6L104P3
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero de 1-1/4 in, óxido negro premium
Artículo MI #07747766
No. Fabricante 6L104P3
Precio13.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero de 1-1/4 in, óxido negro premium
Artículo MI #07747766
No. Fabricante 6L104P3
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
Precio13.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Premium
  • UPC_NO
    662786009730

Descripción general

Descripción del fabricante
6L104P3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo