Motion
NU311C3

NTN
NU311C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas - Tipo NU
Artículo MI #07748046
No. Fabricante NU311C3
Precio364.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU311C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas - Tipo NU
Artículo MI #07748046
No. Fabricante NU311C3
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
Precio364.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Peso
    3.197 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359146264
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359146264

Descripción general

Descripción del fabricante
NU311C3 COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"