Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Peso6.90 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricanteTH3CL231NK81
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral