Motion
MÚLTIPLOS DE ALMOHADILLA DE SOPORTE DE DISCO DE 00051131077157 2" DE DIÁMETRO DE 5

3M
00051131077157 2" DIA DISC BACKING PAD MULTIPLES OF 5

3M™ Conjunto de almohadilla de disco de extracción de Roloc™ 07715, 2 pulg., 5 por caja
Artículo MI #07748192
No. Fabricante 00051131077157 2" DIA DISC BACKING PAD MULTIPLES OF 5
Precio57.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00051131077157 2" DIA DISC BACKING PAD MULTIPLES OF 5

3M™ Conjunto de almohadilla de disco de extracción de Roloc™ 07715, 2 pulg., 5 por caja
Artículo MI #07748192
No. Fabricante 00051131077157 2" DIA DISC BACKING PAD MULTIPLES OF 5
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
Precio57.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.78 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051131077157
  • UPC_NO
    00051131077157

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA TRASERA DE DISCO DE 00051131077157 2" DE DIÁM.
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conjunto incluye almohadilla de respaldo, eje de acero y adaptador
  • La rosca 1/4-20 INT se acopla fácilmente al ángulo recto, y las herramientas de eje recto con roscas 1/4-20 EXT
  • La rosca 1/4-20 INT se acopla fácilmente al eje de acero 1/4-20 EXT
  • RPM máx. 25,000 (2 pulgadas) y 20,000 (3 pulgadas)
  • Proporciona un soporte firme para el disco de extracción de juntas Scotch-Brite™ Roloc™
  • Intercambie los discos de forma rápida y eficiente con el sistema de montaje giratorio