Motion
CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE BRONCEADO DE USO GENERAL DE 0-00-51115-81435-8 201+ , 144 MM X 55 M

3M
0-00-51115-81435-8 201+ , 144 MM X 55 M GENERAL USE TAN MASKING TAPE

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de uso general 201+, color tostado, 144 mm x 55 m, 4.4 mil, 8 por caja
Artículo MI #07748525
No. Fabricante 0-00-51115-81435-8 201+ , 144 MM X 55 M GENERAL USE TAN MASKING TAPE
Precio40.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
0-00-51115-81435-8 201+ , 144 MM X 55 M GENERAL USE TAN MASKING TAPE

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de uso general 201+, color tostado, 144 mm x 55 m, 4.4 mil, 8 por caja
Artículo MI #07748525
No. Fabricante 0-00-51115-81435-8 201+ , 144 MM X 55 M GENERAL USE TAN MASKING TAPE
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
Precio40.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    2.078 lb
  • Ancho
    5.67 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintar - Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051115814358
  • UPC_NO
    00051115814358

Descripción general

Descripción del fabricante
0-00-51115-81435-8 201+ , 144 MM X 55 M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good