Motion
5205-2RSNRTNC3

NSK CORP, BEARING DIV
5205-2RSNRTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 20.60 mm Ancho, Doble sello, Con anillo a presión
Artículo MI #07748566
No. Fabricante 5205-2RSNRTNC3
Precio157.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
5205-2RSNRTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 20.60 mm Ancho, Doble sello, Con anillo a presión
Artículo MI #07748566
No. Fabricante 5205-2RSNRTNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$157.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • En general Ancho  
    20.60 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176103049
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176103049

Descripción general

Descripción del fabricante
5205-2RSNRTNC3 200 DOBLE FILA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno