Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Tamaño máximo del disco6 pulg.
- Altura total3.6 pulg.
- Longitud total19 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Husillo Tamaño5/8 pulg.
- Peso de la herramienta7 lb
- Peso7 lb
Detalles
- Amperaje14.5 A
- Doble aislamiento o conexión a tierraDoble aislamiento y conexión a tierra
- Estilo de mangoErgonómico
- Estilo de mariposa del mangoCola de rata
- Código de armonización8467.29.00
- IncluyeProtector de rueda, asa lateral, brida interior, tuerca frontal Quick-R℮
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Número de catálogo del fabricante30A560
- Número de Upc del fabricante662980381380
- Velocidad máxima9600 rpm
- Número de piezas1
- UPC_NO662980381380
- Voltaje120 V
Descripción general
- Gracias a su diseño ergonómico de cola de rata, el Ironman de 1,750 vatios ofrece una capacidad de rueda de 6” . Incluye un estabilizador Walter para reducir la vibración y prolongar la vida útil y la tasa de eliminación de los abrasivos hasta en un 30 %. Ideal para aplicaciones prolongadas, cuando se combina con abrasivos Walter, Ironman es uno de nuestros sistemas más productivos disponibles.