Motion
2170-MFC

NOSHOK INC
2170-MFC

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #07750129
No. Fabricante 2170-MFC
Precio218.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2170-MFC

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #07750129
No. Fabricante 2170-MFC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$218.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero
  • Tipo de válvula
    Hombre-Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
2170-MFC 1/2 NPT VÁLVULA
  • Combina el aislamiento y la ventilación en una sola válvula, eliminando la necesidad de tubos y accesorios
  • La válvula de bloqueo aísla los fluidos del proceso aguas abajo y la válvula de purga expulsa los fluidos aguas arriba, lo que permite retirar los instrumentos sin alterar la instalación permanente de las tuberías
  • El tapón de ventilación NPT de 1/4" se encuentra 90º a la izquierda y puede retirarse y sustituirse por tuberías de escape para dirigir los fluidos a un lugar seguro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno