Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada/salida2 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta#2 Tamaño
- Descripción Palabra claveBrida de cara elevada de 2 pulg.
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida de cara elevada
- Catálogo del fabricante
- Configuración de salidaParte inferior
- Presión nominal150 psi a 250°F
- Acabado de la superficieCuentas de vidrio
- Material del recipienteAcero inoxidable 304
Descripción general
- Exterior con revestimiento de epoxi (solo CS)
- Cestas de soporte (9/64” estándar)
- Conjuntos de patas de soporte/montaje de trípode ajustables
- Cierres de tuerca de ojo/perno oscilante de fácil acceso con asa
- 2” NPT estilo uni (salida lateral e inferior) ofrece mayor flexibilidad de tubería
- Junta tórica simple (estándar Buna-N)
- Estándar de clasificación de presión de 150 PSI
- Diseño de sello de bolsa con anilla en V de ajuste a presión