Motion
CINTA AISLANTE DE 27538 92 ÁMBAR

3M
27538 92 AMBER INSULATING TAPE

3M™ Cinta eléctrica de película de poliimida 92, ámbar, adhesivo de silicona, película de 1 mil, 12,70 mm x 33 m ( 1/2 pulg. x 36 yd), 18/caja
Artículo MI #07750726
No. Fabricante 27538 92 AMBER INSULATING TAPE
Precio80.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27538 92 AMBER INSULATING TAPE

3M™ Cinta eléctrica de película de poliimida 92, ámbar, adhesivo de silicona, película de 1 mil, 12,70 mm x 33 m ( 1/2 pulg. x 36 yd), 18/caja
Artículo MI #07750726
No. Fabricante 27538 92 AMBER INSULATING TAPE
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
Precio80.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material adhesivo
    Silicona
  • Color
    Amarillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA AISLANTE DE 27538 92 ÁMBAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Muy adaptable con un adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Retardante a las llamas y con refuerzo de poliamida
  • Adecuado para usar como cinta de enmascarar de soldadura por onda en un conjunto de placa de circuito impreso
  • Diseñado para anclar cables y tableros de terminales
  • Soporta una temperatura nominal de -40 a 311 °F (-40 a 155 °C)
  • Homologado por UL y cumple con RoHS
  • Listado por UL