Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- SerieSV
- Especificación de la unidadPara DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Serie de válvulasSV2000
Descripción general
- Base de varilla de unión, colector tipo EX500 para válvula SV2000
- Cableado serie descentralizado
- Protección IP67
- Número de salidas: 16
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles