Motion
36187 ROLLO DE LÁMINA AZUL 80 GRANO 2.75X13YDS  51131361874

3M
36187 BLUE SHEET ROLL 80 GRIT 2.75X13YDS 51131361874

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 13 yardas de largo, 2.7500 pulg. de ancho, grano 80
Artículo MI #07751244
No. Fabricante 36187 BLUE SHEET ROLL 80 GRIT 2.75X13YDS 51131361874
Precio77.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
36187 BLUE SHEET ROLL 80 GRIT 2.75X13YDS 51131361874

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 13 yardas de largo, 2.7500 pulg. de ancho, grano 80
Artículo MI #07751244
No. Fabricante 36187 BLUE SHEET ROLL 80 GRIT 2.75X13YDS 51131361874
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
Precio77.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Longitud total
    13 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    13 yardas
  • Anchura de la hoja
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla de revestimiento transparente, mezcla de revestimiento, relleno, conformado de relleno, acabado, lijado de uso general, lijado intermedio, lijado a máquina, lijado multipropósito, preparación de pintura, eliminación de pintura, lijado de pintura, lijado de imprimación, refinado de arañazos de compuestos, reparación de defectos de pintura de áreas grandes, lijado de relleno, lijado, preparación de superficies para pintura, preparación de superficies, lijado de soldaduras
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    00051131361874
  • UPC_NO
    00051131361874

Descripción general

Descripción del fabricante
36187 ROLLO DE LÁMINA AZUL 80 GRANO 2.75X13YDS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mejor rollo de láminas abrasivas de su clase para todo el proceso de reparación y preparación de pintura
  • La mezcla mineral de cerámica diseñada está equilibrada para ofrecer el máximo rendimiento abrasivo de su clase
  • El patrón de varios orificios ofrece una excelente extracción del polvo y reduce la carga
  • Las resinas mejoradas mejoran la durabilidad y el acabado
  • Las láminas Hookit de Velcro son fáciles de colocar, retirar y reutilizar
  • El recubrimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte