Motion
36189 ROLLO DE DISCO AZUL 120 GRANO 2.75X13YD  51131361898

3M
36189 BLUE DISC ROLL 120 GRIT 2.75X13YD 51131361898

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 13 yardas de largo, 2.7500 pulg. de ancho, grano 120
Artículo MI #07751245
No. Fabricante 36189 BLUE DISC ROLL 120 GRIT 2.75X13YD 51131361898
Precio65.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
36189 BLUE DISC ROLL 120 GRIT 2.75X13YD 51131361898

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 13 yardas de largo, 2.7500 pulg. de ancho, grano 120
Artículo MI #07751245
No. Fabricante 36189 BLUE DISC ROLL 120 GRIT 2.75X13YD 51131361898
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
Su precio$65.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Longitud total
    13 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    13 yardas
  • Anchura de la hoja
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla de revestimiento transparente, mezcla de revestimiento, relleno, conformado de relleno, acabado, lijado de uso general, lijado intermedio, lijado a máquina, lijado multipropósito, preparación de pintura, eliminación de pintura, lijado de pintura, lijado de imprimación, refinado de arañazos de compuestos, reparación de defectos de pintura de áreas grandes, lijado de relleno, lijado, preparación de superficies para pintura, preparación de superficies, lijado de soldaduras
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    00051131361898
  • UPC_NO
    00051131361898

Descripción general

Descripción del fabricante
36189 ROLLO DE DISCO AZUL 120 GRANO 2.75X13YD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mejor rollo de láminas abrasivas de su clase para todo el proceso de reparación y preparación de pintura
  • La mezcla mineral de cerámica diseñada está equilibrada para ofrecer el máximo rendimiento abrasivo de su clase
  • El patrón de varios orificios ofrece una excelente extracción del polvo y reduce la carga
  • Las resinas mejoradas mejoran la durabilidad y el acabado
  • Las láminas Hookit de Velcro son fáciles de colocar, retirar y reutilizar
  • El recubrimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte