Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C
- Longitud total13 yardas
- Ancho general2.75 pulg.
- Longitud de la hoja13 yardas
- Anchura de la hoja2.7500 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio cerámico
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónMezcla de revestimiento transparente, mezcla de revestimiento, relleno, conformado de relleno, acabado, lijado de uso general, lijado intermedio, lijado a máquina, lijado multipropósito, preparación de pintura, eliminación de pintura, lijado de pintura, lijado de imprimación, refinado de arañazos de compuestos, reparación de defectos de pintura de áreas grandes, lijado de relleno, lijado, preparación de superficies para pintura, preparación de superficies, lijado de soldaduras
- Material de apoyoPapel
- Seco o húmedoSeco
- Número de grano400
- Número de Upc del fabricante00051131361966
- UPC_NO00051131361966
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El mejor rollo de láminas abrasivas de su clase para todo el proceso de reparación y preparación de pintura
- La mezcla mineral de cerámica diseñada está equilibrada para ofrecer el máximo rendimiento abrasivo de su clase
- El patrón de varios orificios ofrece una excelente extracción del polvo y reduce la carga
- Las resinas mejoradas mejoran la durabilidad y el acabado
- Las láminas Hookit de Velcro son fáciles de colocar, retirar y reutilizar
- El recubrimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.