Motion
363P12DD
Ventilador de panel Schaefer - Material de hoja de acero galvanizado, accionamiento directo, 36 pulg. de diámetro, montaje en panel, 1/2 hp, 115/230 V, monofásico, 60 Hz, 7/3.5 A, material protector de acero galvanizado
Artículo MI #07751328
No. Fabricante 363P12DD
Precio1,733.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de panel Schaefer - Material de hoja de acero galvanizado, accionamiento directo, 36 pulg. de diámetro, montaje en panel, 1/2 hp, 115/230 V, monofásico, 60 Hz, 7/3.5 A, material protector de acero galvanizado
Artículo MI #07751328
No. Fabricante 363P12DD
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
Precio1,733.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del ventilador
    36 pulg.
  • Peso
    295 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Material de protección
    Acero galvanizado
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Color de la carcasa
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    717490931577
  • Flujo de aire máximo
    15000 cfm
  • Corriente del motor
    7/3.5 A
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Panel
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • UPC_NO
    717490931577

Descripción general

Descripción del fabricante
363P12DD ACCIONAMIENTO DIRECTO DEL PANEL DEL VENTILADOR 36"
  • Flujo de aire y eficiencia líderes en la industria con flujos de aire de hasta 40,000 cfm y eficiencias de hasta 40 cfm/vatio
  • Diseño probado en laboratorio para un rendimiento máximo y un funcionamiento silencioso
  • Componentes de acero galvanizado de gran calibre y recubiertos en polvo
  • Motores TEAO protegidos térmicamente para una larga vida útil
  • Soportes opcionales para poste y columna disponibles
  • Disponible en tamaños de 24", 36", 48", 52" y 54"
  • Estilo de cuchilla de 3 o 5 alas
  • Dos años de garantía
  • Fabricados en EE. UU.Abanico de panel de montaje de 2 metros o más.

You May Also Like