Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador54 pulg.
- Peso290 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero galvanizado
- Material de protecciónAcero galvanizado
- Código de armonización8414.59.6595
- Color de la carcasaGris
- Número de Upc del fabricante717490931928
- Corriente del motor8.6/4.3 A
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115/230 V
- Tipo de montajePanel
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- UPC_NO717490931928
Descripción general
- Flujo de aire y eficiencia líderes en la industria con flujos de aire de hasta 40,000 cfm y eficiencias de hasta 40 cfm/vatio
- Diseño probado en laboratorio para un rendimiento máximo y un funcionamiento silencioso
- Componentes de acero galvanizado de gran calibre y recubiertos en polvo
- Motores TEAO protegidos térmicamente para una larga vida útil
- Soportes opcionales para poste y columna disponibles
- Disponible en tamaños de 24", 36", 48", 52" y 54"
- Estilo de cuchilla de 3 o 5 alas
- Dos años de garantía
- Fabricados en EE. UU.Abanico de panel de montaje de 2 metros o más.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación