Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del ventilador12 pulg.
- Dimensiones de apertura15-3/4 x 16-3/4 pulg.
- Peso34 lb
Details
- Material de la hojaPolietileno
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490310150
- Flujo de aire máximo2500 cfm
- Corriente del motor3.8/1.9 A
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115/230 V
- Tipo de montajePared
- Número de cuchillas6
- Número de velocidades1
Descripción general
Descripción del fabricante
PFM126P13 ESCAPE DEL VENTILADOR POLI DE 12"
- Construcción de polietileno resistente a la corrosión y fácil limpieza
- Motor de bajo consumo y sin mantenimiento para ahorrar tiempo y dinero
- Accionamiento directo
- Combinación de motor y cuchilla diseñada para el mejor rendimiento de su clase
- Obturadores de PVC o aluminio integrados
- Diseñado para montarse a ras con paredes interiores de hasta 10" de grosor para su uso en una amplia gama de instalaciones
- Se entrega completamente ensamblado para facilitar la instalación
- Garantía de la carcasa de 25 años
- Dos años de garantía del producto
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Heating Products Now in StockPinnacle Climate Technologies Heating Products Now in Stock
View Literature