Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador16 pulg.
- Dimensiones de apertura19-1/2 x 20-1/2 pulg.
- Peso42 lb
Detalles
- Material de la hojaPolietileno
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490310259
- Flujo de aire máximo5000 cfm
- Corriente del motor3.8/1.9 A
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115/230 V
- Tipo de montajePared
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- UPC_NO717490310259
Descripción general
- Construcción de polietileno resistente a la corrosión y fácil limpieza
- Motor de bajo consumo y sin mantenimiento para ahorrar tiempo y dinero
- Accionamiento directo
- Combinación de motor y cuchilla diseñada para el mejor rendimiento de su clase
- Obturadores de PVC o aluminio integrados
- Diseñado para montarse a ras con paredes interiores de hasta 10" de grosor para su uso en una amplia gama de instalaciones
- Se entrega completamente ensamblado para facilitar la instalación
- Garantía de la carcasa de 25 años
- Dos años de garantía del producto
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación