Motion
PFM244P12
Ventilador de escape de montaje empotrado Schaefer - Material de hoja de polietileno, accionamiento directo, 24 pulg. de diámetro, montaje en pared, 1/2 hp, 115/230 V, monofásico, 60/50 Hz, 4.8/2.4 A, Material protector de acero recubierto de polvo
Artículo MI #07751335
No. Fabricante PFM244P12
Precio1,505.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de escape de montaje empotrado Schaefer - Material de hoja de polietileno, accionamiento directo, 24 pulg. de diámetro, montaje en pared, 1/2 hp, 115/230 V, monofásico, 60/50 Hz, 4.8/2.4 A, Material protector de acero recubierto de polvo
Artículo MI #07751335
No. Fabricante PFM244P12
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
Precio1,505.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del ventilador
    24 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    29 x 29-1/2 pulg.
  • Peso
    64 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Polietileno
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    717490343752
  • Flujo de aire máximo
    10000 cfm
  • Corriente del motor
    4.8/2.4 A
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60/50 Hz
  • Voltaje del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    1
  • UPC_NO
    717490343752

Descripción general

Descripción del fabricante
PFM244P12 ESCAPE DEL VENTILADOR POLI DE 24"
  • Construcción de polietileno resistente a la corrosión y fácil limpieza
  • Motor de bajo consumo y sin mantenimiento para ahorrar tiempo y dinero
  • Accionamiento directo
  • Combinación de motor y cuchilla diseñada para el mejor rendimiento de su clase
  • Obturadores de PVC o aluminio integrados
  • Diseñado para montarse a ras con paredes interiores de hasta 10" de grosor para su uso en una amplia gama de instalaciones
  • Se entrega completamente ensamblado para facilitar la instalación
  • Garantía de la carcasa de 25 años
  • Dos años de garantía del producto
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle