Motion
FFM363G12DD
Ventilador de escape de montaje empotrado Schaefer - Material de hoja de acero galvanizado, accionamiento directo, 36 pulg. de diámetro, montaje en pared, 1/2 hp, 115/230 V, monofásico, 60 Hz, 7.0/3.5 A, material protector de acero recubierto de polvo
Artículo MI #07751336
No. Fabricante FFM363G12DD
Precio3,152.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de escape de montaje empotrado Schaefer - Material de hoja de acero galvanizado, accionamiento directo, 36 pulg. de diámetro, montaje en pared, 1/2 hp, 115/230 V, monofásico, 60 Hz, 7.0/3.5 A, material protector de acero recubierto de polvo
Artículo MI #07751336
No. Fabricante FFM363G12DD
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
Precio3,152.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del ventilador
    36 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    43-1/2 x 43-3/4 pulg.
  • Peso
    155 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Flujo de aire máximo
    10000 cfm
  • Corriente del motor
    7.0/3.5 A
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE EMPOTRADO DE FIBRA DE VIDRIO CON VENTILADOR FFM363G12DD
  • Motores totalmente cerrados y térmicamente protegidos para mayor seguridad y larga vida útil
  • Fácil sustitución de la correa, requiere un mantenimiento mínimo
  • Sistema de lubricación remota opcional
  • Obturador de entrada de aluminio y protector de salida con revestimiento en polvo
  • Adecuado para edificios con un grosor de pared de hasta 12"
  • Disponible en tamaños de 36", 48" y 52"
  • Motores monofásicos y trifásicos de varios tamaños
  • Garantía de la carcasa de 15 años
  • Dos años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle