Motion
365S12
Extractor para pared en diagonal Schaefer - aspas de acero galvanizado, accionamiento por banda, 36 in de diámetro, montaje en pared, 1/2 hp, 115/230 V, monofásico, 60 Hz, 4.6/2.3 A, material protector de acero galvanizado
Artículo MI #07751337
No. Fabricante 365S12
Precio4,786.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extractor para pared en diagonal Schaefer - aspas de acero galvanizado, accionamiento por banda, 36 in de diámetro, montaje en pared, 1/2 hp, 115/230 V, monofásico, 60 Hz, 4.6/2.3 A, material protector de acero galvanizado
Artículo MI #07751337
No. Fabricante 365S12
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
Precio4,786.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del ventilador
    36 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    43 x 43-3/4 pulg.
  • Peso
    200 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Material de protección
    Acero galvanizado
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Color de la carcasa
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    717490621058
  • Flujo de aire máximo
    15000 cfm
  • Corriente del motor
    4.6/2.3 A
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    5
  • Número de velocidades
    1
  • UPC_NO
    717490621058

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED INCLINADA DE ESCAPE DE VENTILADOR 365S12 36" 5-WING
  • Construcción galvanizada G90 , para resistencia a la corrosión
  • Motores totalmente cerrados y térmicamente protegidos para mayor seguridad y larga vida útil
  • Fácil sustitución de la correa, requiere un mantenimiento mínimo
  • Sistema de lubricación remota opcional
  • Adecuado para edificios con un grosor de pared de hasta 6" utilizando dimensiones de desbaste estándar.
  • Disponible en transmisión por correa o transmisión directa
  • Dos años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.
  • Disponible con motores trifásicos compatibles con VFD para una mayor eficiencia energética y flexibilidad de ventilación

También puede gustarle