Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® 1/2 pulg. La mordaza de corte de alambre tipo EHS proporciona la solución completa de distribución de la red eléctrica. The anti-spreading open jaw provides the power to cut through 1/2 in. Hilo del chico de EHS. Milwaukee cumple con su promesa de trabajo pesado de realizar hasta 500 cortes en un solo juego de cuchillas. Utilícelo con los cortadores de cable Force Logic 6T 2672-21S o 2672-21, M18™ o maximice su versatilidad utilizándolo con los crimpadores 2678-22, 2678-22BG, 2678-22O o 2678-22K, M18™ Force Logic 6T .
- Número de Upc del fabricante045242505449
- UPC_NO045242505449
Descripción general
- Easy jaw change enables compatibility with M18™ Force Logic™ 6T utility Crimpers & cutters
- El diseño en línea de mordaza abierta corta en espacios reducidos
- El diseño de mordaza antidifusora proporciona la mejor relación potencia/tamaño del sector
- El diseño duradero de la hoja ofrece hasta 500 cortes por hoja
- Compatible con los engarzadores M18™ Force Logic de 6T utilitarios (2678-20)
- Compatible con las fresas M18™ Force Logic de Ø 6T (2672-20)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee