Motion
120998.00

LEESON (RRX)
120998.00

Motor para otros fines, 4 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, 145Y fotogramas, TEFC
Artículo MI #07752729
No. Fabricante 120998.00
Precio2,551.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
120998.00

Motor para otros fines, 4 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, 145Y fotogramas, TEFC
Artículo MI #07752729
No. Fabricante 120998.00
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
Precio2,551.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    51.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • UPC_NO
    691720016497
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
120998.00,4HP,145Y,3600RPM,1PH,TEFC
  • El motor gira sobre la varilla para tensar la correa
  • Pares de ruptura extra altos para máxima potencia de corte
  • 3/4 en diám. Eje, 1-3/4 pulg. de largo con chaveta
  • Incluye cable de 54 pulgadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo