Motion
C5-RRD-42-4

Martin
C5-RRD-42-4

Clasificación C, ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #07752738
No. Fabricante C5-RRD-42-4
Precio518.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C5-RRD-42-4

Clasificación C, ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #07752738
No. Fabricante C5-RRD-42-4
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
Su precio$518.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    44.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    46.13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    53 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Disco de goma de retorno
  • Número de Upc del fabricante
    697950844695
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO C5-RRD-42-4 CEMA C

También puede gustarle