Motion
J553427-4BK

Proto Tools
J553427-4BK

4 cajones, 34.0000 pulgadas de ancho, 25.2500 pulgadas de profundidad, 27.0000 pulgadas de alto, negro brillante, parte superior del pecho brillante de la colección Heritage
Artículo MI #07754262
No. Fabricante J553427-4BK
Precio3,474.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J553427-4BK

4 cajones, 34.0000 pulgadas de ancho, 25.2500 pulgadas de profundidad, 27.0000 pulgadas de alto, negro brillante, parte superior del pecho brillante de la colección Heritage
Artículo MI #07754262
No. Fabricante J553427-4BK
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
Precio3,474.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25.2500 pulg.
  • Altura
    27.0000 pulg.
  • Peso
    235 lb
  • Ancho
    34.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro brillante
  • Pulgadas cúbicas
    12414 pulg.3
  • Incluye
    Cajón 1: 28 pulg. Ancho x 1-3/4 pulg. Alto x 23 pulg. Profundo | Cajón 2: 28 pulg. Ancho x 1-3/4 pulg. Alto x 23 pulg. Profundo | Cajón 3: 28 pulg. Ancho x 1-3/4 pulg. Alto x 23 pulg. Profundo | Cajón 6: 28 pulg. Ancho x 3 pulg. Alto x 23 pulg. Profundidad
  • Capacidad de carga
    De 125 a 200 libras
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    4
  • Tipo
    Pecho superior brillante de la colección Heritage

Descripción general

Descripción del fabricante
J553427-4BK PECHO SUPERIOR 34 EN 4 DWR GL BLK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo