Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25.2500 pulg.
- Altura41.0000 pulg.
- Peso475 lb
- Ancho1270 mm
Detalles
- ColorRojo y gris de seguridad
- Pulgadas cúbicas18197 pulg.3
- IncluyeCajón 1: 28 pulg. Ancho x 1-3/4 pulg. Alto x 23 pulg. Profundo | Cajón 2: 28 pulg. Ancho x 1-3/4 pulg. Alto x 23 pulg. Profundo | Cajón 3: 28 pulg. Ancho x 1-3/4 pulg. Alto x 23 pulg. Profundo | Cajón 6: 28 pulg. Ancho x 3 pulg. Alto x 23 pulg. Profundidad
- MaterialAcero
- Número de cajones10
- TipoPecho superior brillante de la colección Heritage