Motion
DCL3216

NTN
DCL3216

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #07754786
No. Fabricante DCL3216
Precio59.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DCL3216

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #07754786
No. Fabricante DCL3216
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
Precio59.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.232 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa DCL3216 cuenta con un diámetro de orificio de 20 pulgadas, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 2.3750 pulgadas, ancho total de 10.0000 pulgadas y peso de 0.232 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales especializadas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359057492
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359057492

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL3216 COJINETES