Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Proyección0.3610 pulg.
- Diámetro del mango0.5625 pulg.
- Tamaño cuadrado0.4210 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-18
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de toqueProyección corta
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos