Motion
2722-21HD
Kit M18™ FUEL™ SUPER SAWZALL®
Artículo MI #07755081
No. Fabricante 2722-21HD
Precio642.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit M18™ FUEL™ SUPER SAWZALL®
Artículo MI #07755081
No. Fabricante 2722-21HD

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio642.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    9.5 pulg.
  • Longitud total
    21.5 pulg.
  • Ancho general
    3.75 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    12.25 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    Cuchillas incluidas
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    (1) 2722-20 SUPER SAWZALL, (1) paquete de batería HD12.0 de alta salida M18 REDLITHIUM, (1) cargador rápido multivoltaje M12 y M18 , (1) hoja y (1) bolsa Contractor
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242006489
  • Material
    Nylon relleno de vidrio
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Movimiento
    Orbital
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    045242006489
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2722-21HD M18 KIT DE SÚPER SAWZALL DE COMBUSTIBLE 12A
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: diseñado específicamente para el M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® para generar la potencia y el rendimiento de una sierra alternativa con cable de 15 A
  • Inteligencia de REDLINK Plus: garantiza un rendimiento óptimo y proporciona protección contra sobrecargas para evitar daños en la herramienta y la batería durante aplicaciones pesadas, manteniendo la compatibilidad en todo el sistema M18™
  • REDLITHIUM™ Paquete de baterías HIGH OUTPUT™ HD12.0 : proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que los paquetes REDLITHIUM™ HD estándar; la construcción de paquetes superior proporciona la mejor protección del sector contra las condiciones del lugar de trabajo
  • La longitud de carrera de 1-1/4 pulg. elimina más material con cada carrera
  • Gancho de barra integrado para facilitar el almacenamiento entre cortes
  • Luz LED para mayor precisión y visibilidad
  • Zapato ajustable: prolonga la vida útil de la cuchilla
  • Abrazadera de cuchilla QUIK-LOK , para cambiar la cuchilla sin herramientas
  • La acción orbital de encendido/apagado seleccionable proporciona un corte agresivo en madera y cortes suaves en metal
  • Compatible con las M18 baterías y herramientas