Motion
362-L
Hornet Stealth 362-L - Grande, negro
Artículo MI #07755190
No. Fabricante 362-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hornet Stealth 362-L - Grande, negro
Artículo MI #07755190
No. Fabricante 362-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    9
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Aplicaciones
    Automoción, Construcción, Piezas y paisajismo,Propósito  general, Industrial, Petróleo y gas, Trabajos en patios y terrenos
  • Recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    PAKISTÁN
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO C
  • Material del revestimiento/cubierta
    Vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
  • Número de Upc del fabricante
    065537854076
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    065537854076

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE CUERNO SIGILOSO GRANDE DE 362-L
  • Exterior de punto sin costuras 18gg HPPE/Nylon/Cristal/Spandex
  • Recubrimiento de espuma de nitrilo tratado con Actifresh® que mata bacterias
  • Muñeca de punto ajustada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo