Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud9
- TamañoX
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- AplicacionesAutomoción, Construcción, Piezas y paisajismo,Propósito general, Industrial, Petróleo y gas, Trabajos en patios y terrenos
- RecubrimientoNitrilo en espuma
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenPAKISTÁN
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoEN ISO C
- Material del revestimiento/cubiertaVidrio/HPPE/Nylon/Spandex
- Número de Upc del fabricante065537854083
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537854083
Descripción general
- Exterior de punto sin costuras 18gg HPPE/Nylon/Cristal/Spandex
- Recubrimiento de espuma de nitrilo tratado con Actifresh® que mata bacterias
- Muñeca de punto ajustada