Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Peso0.03305 lb
- Tamaño del cable0.0920 pulg.
Details
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09750921000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera61.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0975-092-1000-M