Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+,ISO 12312-1 Luz azul
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteMAX36 Revestimiento doble
- Color de la lenteGris
- Material de la lenteAntivaho
- Número de Upc del fabricante766868544420
- Tipo de ruidoTPR
- Línea de productosFresa 2
- Estilo de la patillaBayoneta
- UPC_NO766868544420
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Revestimiento de lente MAX36™
- La junta de espuma extraíble bloquea los residuos y las partículas pequeñas
- Material de varilla suave y antideslizante
- Plaqueta nasal de TPR suave y segura
- MAX36™ de doble capa con MAX3™ en la lente exterior y MAX6™ en la lente interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación