Motion
2X10 COMBUSTIBLE Y ACEITE A BAJA PRESIÓN 150

Gates
2X10 LOW PRESSURE FUEL&OIL 150

2X10 COMBUSTIBLE Y ACEITE A BAJA PRESIÓN 150
Artículo MI #07755969
No. Fabricante 2X10 LOW PRESSURE FUEL&OIL 150
Precio86.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X10 LOW PRESSURE FUEL&OIL 150

2X10 COMBUSTIBLE Y ACEITE A BAJA PRESIÓN 150
Artículo MI #07755969
No. Fabricante 2X10 LOW PRESSURE FUEL&OIL 150
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
Precio86.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.27 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Para usar en líneas de combustible, aceite, refrigerante, agua y alcohol que requieren MIL–DTL–6000.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • UPC_NO
    072053665215
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA MIL H-6000 DE 3336-0424 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo