Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del núcleo1.0000 pulg.
- Altura total6.0000 pulg.
- Longitud total60.0000 pulg.
- Grosor general39.0000 mil
- Ancho general1.0000 pulg.
- Longitud del rodillo60.0000 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión1 lb/4 pulg.
- AplicaciónPlástico*, Metal, Madera, Vidrio, Ladrillo, Cerámica, Piedra y más * No apto para uso en papel tapiz, superficies delicadas, plásticos de polietileno y polipropileno u otras superficies antiadherentes.
- ColorTransparente
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento50 °F
- FormaRollo
Descripción general
- Cinta de doble cara: recubierta con adhesivo en ambos lados para colgarla fácilmente.
- 15 lb. Strong Hold: se adhiere a superficies lisas y rugosas.*
- Retención instantánea, unión permanente: rápida y fácil.
- Resistente a la intemperie: para uso en interiores y exteriores.
- Adhesivo transparente: no se amarilleará con el tiempo.
- Adhesivos: plástico, metal, madera, vidrio, ladrillo, cerámica, piedra, yeso y mucho más. *los límites de peso pueden variar dependiendo de la textura de la superficie, la porosidad y la planitud de la superficie. Ambas superficies deben estar completamente planas para hacer contacto total con el adhesivo.