Motion
Moly seco para yacimientos petrolíferos 11oz

CRC Industries Inc
Oilfield Dry Moly 11oz

Lubricante de molino seco para yacimientos petrolíferos, 11 oz en peso
Artículo MI #07756490
No. Fabricante Oilfield Dry Moly 11oz
Precio23.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Oilfield Dry Moly 11oz

Lubricante de molino seco para yacimientos petrolíferos, 11 oz en peso
Artículo MI #07756490
No. Fabricante Oilfield Dry Moly 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    133°F
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -139°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.773
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Utilícelo como spray de superficie para reducir el par de torsión en los conjuntos. Se seca rápidamente para dejar partículas de moly que ayudan en el montaje o desmontaje de materiales diferentes.
  • Apariencia
    Líquido gris
  • Tipo de base
    Disulfuro de molibdeno
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tiempo de curado
    De 5 a 10 min
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Altas propiedades antifricción y antiagarrotamiento. • Reduce la fricción, previene la corrosión y ayuda a reducir el par motor y el consumo de energía. • Buena adhesión • No conductor
  • Tipo de película
    Seco
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254032849
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con un desengrasante de alta resistencia.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • UPC_NO
    078254032849
  • Temperatura de trabajo
    650°F (Continuo) / 750°F (Intermitente)

Descripción general

Descripción del fabricante
03284 LUBRICANTE DE MOLY SECO PARA YACIMIENTOS PETROLÍFEROS AER16OZ
  • Altas propiedades antifricción y antiagarrotamiento.
  • Reduce la fricción, evita la formación de rozaduras y ayuda a reducir el par y el consumo de energía.
  • Buena adhesión
  • No conductor