Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 3/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total38.1
- Profundidad de la rosca7.1
- Tamaño de la rosca 23/8-19
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo macho
- Rosca del extremo 11/4-18 NPTF, G - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo macho
- Rosca del extremo 21/4-18 NPTF, G - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7033
Descripción general
Descripción del fabricante
7033-04-06 BRENNAN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad