Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guante2XL
- Longitud36 cm
- Tamaño2XL
Details
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorSal y pimienta
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Tipo de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPolyKor
- Número de Upc del fabricante616314246937
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314246937
Descripción general
Descripción del fabricante
TALLA DE GUANTE 16-655XXL ANSI A5 TALLA XXL
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
- La palma y las puntas de los dedos de doble inmersión proporcionan una mayor resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature