Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero12
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior de la manguera0.6260 pulg.
- Tamaño de rosca 11 1/16-12
Detalles
- Detalles adicionalesLa línea de acoplamiento de trenzas de alambre de la serie PRO℮ de Gates ofrece a los usuarios una solución hidráulica de nivel profesional diseñada para satisfacer los requisitos de rendimiento de las aplicaciones hidráulicas en múltiples mercados finales. Las mangueras y líneas de acoplamiento de la serie PRO de Gates con especificaciones de engaste diseñadas garantizan el rendimiento del sistema de extremo a extremo. La línea PRO Series complementa la línea existente de mangueras y acoplamientos MegaSys® de Gates, proporcionando una gama más amplia de soluciones de ingeniería para aplicaciones hidráulicas modernas.
- RecubrimientoChapado en zinc
- ConfiguraciónRecto
- País de origenMX
- Tipo de extremo 1HFJX
- Tipo de accesorioJIC 37° Flare
- Para usar conSerie PRO
- Número de Upc del fabricante770075761150
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Ángulo de acoplamiento37 °
- Tipo de selloÁngulo acoplado
- GiroSí
Descripción general
- Calificado con mangueras de la serie PRO de Gates en tamaños que van de -4 a -16, ofreciendo una solución de sistema hidráulico completa; Proporciona un rendimiento fiable para aplicaciones de servicio estándar con aplicaciones en industrias como la agricultura, construcción, minería y fabricación; Nuestros expertos pueden evaluar y optimizar los diseños de los sistemas para garantizar que obtiene el producto adecuado para la aplicación; El diseño de una pieza con el vástago y la férula unidos son rápidos de montar; Cubre todas las expresiones populares, incluyendo JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, Bridas y Banjo;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.