Motion
81815 1-3/16"LLAVE DE PEINE CON PATRÓN DE 12 PT L

Gearwrench
81815 1-3/16"12 PT L PATTERN COMB WRCH

Llave combinada - Satinado, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-3/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-3/16 in, 16.2200 in OAL
Artículo MI #07757740
No. Fabricante 81815 1-3/16"12 PT L PATTERN COMB WRCH
Precio71.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81815 1-3/16"12 PT L PATTERN COMB WRCH

Llave combinada - Satinado, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-3/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-3/16 in, 16.2200 in OAL
Artículo MI #07757740
No. Fabricante 81815 1-3/16"12 PT L PATTERN COMB WRCH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-3/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    2.467 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.490 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    16.2200 pulg.
  • Tamaño
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575818158
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81815 1-3/16"LLAVE DE PEINE CON PATRÓN DE 12 PT L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo