Motion
4P-6FFORX45S XBULK

GATES RUBBER CO
4P-6FFORX45S XBULK

4P-6FFORX45S XBULK
Artículo MI #07758000
No. Fabricante 4P-6FFORX45S XBULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4P-6FFORX45S XBULK

4P-6FFORX45S XBULK
Artículo MI #07758000
No. Fabricante 4P-6FFORX45S XBULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    La línea de acoplamiento de trenzas de alambre de la serie PRO℮ de Gates ofrece a los usuarios una solución hidráulica de nivel profesional diseñada para satisfacer los requisitos de rendimiento de las aplicaciones hidráulicas en múltiples mercados finales. Las mangueras y líneas de acoplamiento de la serie PRO de Gates con especificaciones de engaste diseñadas garantizan el rendimiento del sistema de extremo a extremo. La línea PRO Series complementa la línea existente de mangueras y acoplamientos MegaSys® de Gates, proporcionando una gama más amplia de soluciones de ingeniería para aplicaciones hidráulicas modernas.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    MX
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    Serie PRO
  • Número de Upc del fabricante
    770075762744
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
4P-6FFORX45S 7129-0161
  • Calificado con mangueras de la serie PRO de Gates en tamaños que van de -4 a -16, ofreciendo una solución de sistema hidráulico completa; Proporciona un rendimiento fiable para aplicaciones de servicio estándar con aplicaciones en industrias como la agricultura, construcción, minería y fabricación; Nuestros expertos pueden evaluar y optimizar los diseños de los sistemas para garantizar que obtiene el producto adecuado para la aplicación; El diseño de una pieza con el vástago y la férula unidos son rápidos de montar; Cubre todas las expresiones populares, incluyendo JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, Bridas y Banjo;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs