Motion
1L415
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 4-15/16" de alta resistencia
Artículo MI #07758406
No. Fabricante 1L415
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 4-15/16" de alta resistencia
Artículo MI #07758406
No. Fabricante 1L415
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-20 x 1-1/4
  • Peso
    4.42 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786000751

Descripción general

Descripción del fabricante
1L415

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo