Motion
L0302-625
Complejo de litio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI
Artículo MI #07758546
No. Fabricante L0302-625
Precio103.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI
Artículo MI #07758546
No. Fabricante L0302-625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, PAO sintética
  • Punto de caída
    500 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SYN-1602

Descripción general

Descripción del fabricante
P0302-625 250CC SYN 1602