Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro78 mm
- Brida Grosor0.5510 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3150 pulg.
- Diámetro exterior2.4410 pulg.
- Ancho general44 mm
- Rodillo Diámetro62 mm
- Rodillo Ancho42 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud58 mm
- Longitud de la rosca1.3780 pulg.
- Rosca TamañoM24 X 3
- Peso2.662 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica5390 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946126092
- RPM Máx.8500 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3509 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTR
- Capacidad de carga estática3509 lbf
- Material del posteAcero al carbono
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación