Motion
630-AA 3/8OZ TUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
630-AA 3/8OZ TUBE

Grasa multiusos serie 630 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada con litio, 1 grado NLGI, Tamaño 3/8 oz, Contenedor de tubo, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, +5 a +270 °F
Artículo MI #07758676
No. Fabricante 630-AA 3/8OZ TUBE
Precio7.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
630-AA 3/8OZ TUBE

Grasa multiusos serie 630 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada con litio, 1 grado NLGI, Tamaño 3/8 oz, Contenedor de tubo, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, +5 a +270 °F
Artículo MI #07758676
No. Fabricante 630-AA 3/8OZ TUBE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3/8 oz
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    8.5 pulg.
  • Longitud total
    9.25 pulg.
  • Ancho general
    7.25 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa general multiusos, sistemas de dispensación automática
  • Tipo de base
    Litio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de caída
    193°C/380 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Número de Upc del fabricante
    089215106707
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    270 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    36
  • Serie
    630-AA
  • Rango de temperatura
    +5 a +270 °F
  • UPC_NO
    089215106707
  • Viscosidad
    135
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0067-079 GRASA 630-AA 3/8OZ TUBO
  • Resistente al agua
  • Alta resistencia al desgaste para mayor lubricidad
  • Oxidación inhibida