Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 cm
- Peso32 kg
Detalles
- ColorRosa neón
- DescripciónToalla de refrigeración evaporativa
- Tipo de tejidoFibra hueca absorbente
- Número de Upc del fabricante616314223631
- UPC_NO616314223631
Descripción general
- Reduce rápidamente la temperatura cuando se sumerge en agua y se activa para proporcionar un efecto refrescante.
- Active la toalla agitándola o girándola en el aire
- Proporciona protección UV y resiste los olores
- Contenedor de almacenamiento listo para el comercio minorista que puede engancharse a un cinturón o uniforme
- Reutilizable y lavable a máquina
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación