Motion
19300
3000 Mosquetón retráctil estándar de acero inoxidable doble negro - 1lb
Artículo MI #07760087
No. Fabricante 19300
Precio59.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3000 Mosquetón retráctil estándar de acero inoxidable doble negro - 1lb
Artículo MI #07760087
No. Fabricante 19300
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
Precio59.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.6 lb
  • Ancho
    12.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    3000 Mosquetón retráctil estándar de acero inoxidable doble negro - 1lb
  • Características y beneficios
    La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3000 con mosquetóns dobles de acero inoxidable en ambos extremos es una solución de amarre de herramientas ligera y duradera diseñada para montarse en el cinturón del usuario o en un punto de anclaje independiente. Esta eslinga puede sujetar herramientas manuales que pesan hasta 1lb / 0,5kg para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Esta eslinga retráctil está fabricada con un cordón Technora para una resistencia y durabilidad máximas. La duradera carcasa de plástico ABS está texturizada para un mejor agarre y está diseñada para proteger el funcionamiento interno del dispositivo retráctil. Ambos extremos de esta eslinga autorretráctil cuentan con un mosquetón giratorio de acero inoxidable con bloqueo manual Squids®. El extremo de anclaje debe conectarse a anillas en D u otros puntos de anclaje. El extremo de conexión del cable se fija a herramientas manuales de hasta 1lb / 0,5kg y tiene un clip de hebilla de conexión para intercambiar fácilmente varias herramientas. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas de seguridad retráctiles no tienen igual.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Retráctiles
  • UPC_NO
    720476193005

Descripción general

Descripción del fabricante
3000 MOSQUETÓN RETRÁCTIL DOBLE DE ACERO INOXIDABLE -
  • La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3000 con mosquetóns dobles de acero inoxidable en ambos extremos es una solución de amarre de herramientas ligera y duradera diseñada para montarse en el cinturón del usuario o en un punto de anclaje independiente. Esta eslinga puede sujetar herramientas manuales que pesan hasta 1lb / 0,5kg para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Esta eslinga retráctil está fabricada con un cordón Technora para una resistencia y durabilidad máximas. La duradera carcasa de plástico ABS está texturizada para un mejor agarre y está diseñada para proteger el funcionamiento interno del dispositivo retráctil. Ambos extremos de esta eslinga autorretráctil cuentan con un mosquetón giratorio de acero inoxidable con bloqueo manual Squids®. El extremo de anclaje debe conectarse a anillas en D u otros puntos de anclaje. El extremo de conexión del cable se fija a herramientas manuales de hasta 1lb / 0,5kg y tiene un clip de hebilla de conexión para intercambiar fácilmente varias herramientas. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas de seguridad retráctiles no tienen igual.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good