Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud5.25 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso0.45 lb
- Ancho7 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónPaquete de accesorios retráctiles 3025 estándar en negro - Mosquetones de acero inoxidable Paquete de 3
- Características y beneficiosEl paquete de accesorios de la eslinga de herramientas retráctil Squids® 3025 incluye 3 colas con acoplamientos de mosquetón de acero inoxidable de bloqueo manual diseñados para montarse en la eslinga de herramientas retráctil Squids® 3000 para un intercambio rápido y fácil de múltiples herramientas para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Estos accesorios retráctiles con cordón cuentan con mosquetones giratorios de acero inoxidable con bloqueo manual Squids® para conectarse a herramientas manuales de hasta 1lb / 0,5kgs. El uso de una eslinga de seguridad retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Todas las eslingas de herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caídas accidentales de objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o, posiblemente, la muerte. Las eslingas de seguridad forman parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas de seguridad retráctiles no tienen igual.
- Grupo y claseCordones
- Incluye3-Pack accesorios de herramientas
- Línea de productosCalamares
- SerieRetráctiles
- UPC_NO720476193258
Descripción general
- El paquete de accesorios de la eslinga de herramientas retráctil Squids® 3025 incluye 3 colas con acoplamientos de mosquetón de acero inoxidable de bloqueo manual diseñados para montarse en la eslinga de herramientas retráctil Squids® 3000 para un intercambio rápido y fácil de múltiples herramientas para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Estos accesorios retráctiles con cordón cuentan con mosquetones giratorios de acero inoxidable con bloqueo manual Squids® para conectarse a herramientas manuales de hasta 1lb / 0,5kgs. El uso de una eslinga de seguridad retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Todas las eslingas de herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caídas accidentales de objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o, posiblemente, la muerte. Las eslingas de seguridad forman parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas de seguridad retráctiles no tienen igual.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación