Motion
311+(86493 )

3M
311+(86493 )

Cinta de embalaje - Color transparente, 40.0 lb/pulg. Resistencia a la tracción
Artículo MI #07760601
No. Fabricante 311+(86493 )
Precio7.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
311+(86493 )

Cinta de embalaje - Color transparente, 40.0 lb/pulg. Resistencia a la tracción
Artículo MI #07760601
No. Fabricante 311+(86493 )

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    40.0
  • Grosor
    2.05 mil

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico sensible a la presión
  • Aplicaciones
    Sellado automático de cajas, Almacenamiento en frío y a prueba de manipulaciones, Cierre de caja
  • Material de apoyo
    Película de polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    125 %
  • Número de Upc del fabricante
    00076308864934
  • Tipo de material
    Película de polipropileno
  • UPC_NO
    00076308864934

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE SELLADO PARA CAJAS DE ALTA ADHERENCIA 86493 SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje industrial de alto rendimiento diseñada para entornos fríos y húmedos
  • Ideal para sellado de cajas, empalme, recuperación y aplicaciones de embalaje exigentes
  • Excelente rendimiento en amplios rangos de temperatura
  • Se adhiere a cajas de cartón ondulado altamente reciclado
  • Aplicación rápida y sencilla a mano, dispensadores manuales o selladores de cajas 3M-Matic™
  • Disponible en anchos 48mm y 72mm